Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,rot
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,rot
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,rot
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,rot
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,rot
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,rot
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm,rot
Artikel-Nr.:
     1682-120112330
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     09984071
EAN/GTIN:
     4014481198114
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80 PP-Color. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Grauer Innenspiegel. Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: rot/rot. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PP Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
rot
Artikelbezeichnung:
Ordner S80 PP-Color
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Vegan
Schlitze vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
grauer Innenspiegel
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbte PP-Folie
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
840
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 1,96*
1 Tag
253
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 1,98*
6 Tage
293
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,03*
2 Tage
775
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,98*
€ 2,07*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.