| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-61 100 C6 Herst.-Nr.: 61 100 C6 EAN/GTIN: 4007817611104 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Zeichenbleistift. Spezielle Minenrezeptur für glänzende Schattierungen in den verschiedensten Grautönen. Besonders geeignet zum Schreiben, Zeichnen, Skizzieren und Schraffieren sowie für professionelle grafische und künstlerische Arbeiten. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine. Gut reproduzierfähiger Abstrich. Erhältlich in 20 fein abgestuften konstanten Härtegraden, von 9B bis 9H. Minendurchmesser: 9B-6B: 3,6mm, 5B-3B: 2,5mm, 2B-9H: 2,0mm. Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Kartonetui mit 6 Bleistiften, einem kleinen Mars plastic Radierer 526 53 und einem Metallspitzer 510 10. Weitere Informationen: | | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Malbleistift, Zeichenbleistift, Metallanspitzer, Metallspitzer, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, bleistift staedler sechskant, bleistift set, staedtler metallspitzer |
| | |
| |