| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-30803S2SB6 Herst.-Nr.: 30803S2SB6 EAN/GTIN: 4007817049341 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER pigment liner 308 Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Lange Metallspitze, ideal für Lineale und Schablonen (Mars Schriftschablone 572 F). Pigmenttinte, dokumentenecht (in Anlehnung an ISO 14145-2), lichtbeständig, wasserfest auf Papier. Radierbar auf Zeichenpapier, überstreichbar ohne auszubluten. CAP OFF - kann mindestens 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen (nur schwarze Tinte). PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Airplane safe. Linienbreite ca. 0,3 mm. Lieferumfang: STAEDTLER Box mit 6 pigment linern in den Farben: gelb, fuchsia, hellblau, hellgrün, hellbraun, grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinliner sortiert, feinliner staedler, feinliner 0,3mm |
| | |
| |