Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411837 Herst.-Nr.: 30803-SSB6 EAN/GTIN: 4007817036747 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER pigment liner 308 Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Lange Metallspitze, ideal für Lineale und Schablonen (Mars Schriftschablone 572 F). Pigmenttinte, dokumentenecht (in Anlehnung an ISO 14145-2), lichtbeständig, wasserfest auf Papier. Radierbar auf Zeichenpapier, überstreichbar ohne auszubluten. CAP OFF - kann mindestens 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen (Pürfklima nach ISO 554) (*). PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Linienbreite ca. 0,3 mm. Lieferumfang: STAEDTLER Box mit 6 pigment linern in den Farben: rot, blau, orange, grün, violett, braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinliner sortiert, feinliner staedler, feinliner 0,3mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,73* | € 14,25* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,03* | € 14,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,85* | € 14,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 9,62* | € 21,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|