Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-253080 Herst.-Nr.: 100-2H EAN/GTIN: 4007817104217 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Zeichenbleistift. Spezielle Minenrezeptur für glänzende Schattierungen in den verschiedensten Grautönen. Besonders geeignet zum Schreiben, Zeichnen, Skizzieren und Schraffieren sowie für professionelle grafische und künstlerische Arbeiten. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine. Gut reproduzierfähiger Abstrich. Erhältlich in 20 fein abgestuften konstanten Härtegraden, von 9B bis 9H. Minendurchmesser: 9B-6B: 3,6mm, 5B-3B: 2,5mm, 2B-9H: 2,0mm. Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Einzelprodukt 2H. Weitere Informationen: | | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,67* | € 1,06* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,69* | € 1,09* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,68* | € 1,18* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|