Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Einzelprodukt 12B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Einzelprodukt 12B
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Einzelprodukt 12B
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Einzelprodukt 12B
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Einzelprodukt 12B
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Einzelprodukt 12B
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Einzelprodukt 12B
Artikel-Nr.:
     C1142-100-12B
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     100-12B
EAN/GTIN:
     4007817048191
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

Mars® Lumograph® 100 Zeichenbleistift

Hochwertiger Zeichenbleistift. Spezielle Minenrezeptur für glänzende Schattierungen in den verschiedensten Grautönen. Besonders geeignet zum Schreiben, Zeichnen, Skizzieren und Schraffieren sowie für professionelle grafische und künstlerische Arbeiten. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine. Gut reproduzierfähiger Abstrich.

Erhältlich in 20 fein abgestuften konstanten Härtegraden, von 9B bis 9H.

Minendurchmesser: 9B-6B: 3,6 mm, 5B-3B: 2,5 mm, 12B-9H: 2,0 mm.

Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Einzelprodukt 12B

Weitere Informationen:
Zertifikat:
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.