Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden
Mars® Lumograph® 100 Premium-Zeichenbleistift Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden
Artikel-Nr.:
     C1142-100 G24
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     100 G24
EAN/GTIN:
     4007817052051
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

Mars® Lumograph® 100 Zeichenbleistift

Hochwertiger Zeichenbleistift. Spezielle Minenrezeptur für glänzende Schattierungen in den verschiedensten Grautönen. Besonders geeignet zum Schreiben, Zeichnen, Skizzieren und Schraffieren sowie für professionelle grafische und künstlerische Arbeiten. Hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine.

Erhältlich in 24 fein abgestimmten konstanten Härtegraden: 12B, 11B, 10B, 9B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H.

Minendurchmesser: ca. 12B: 4.5 mm, 11B-6B: 3,6 mm, 5B-3B: 2,5 mm, 2B-10H: 2,0 mm.

Gut reproduzierfähiger Abstrich. Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Lieferumfang: Metalletui mit 24 Zeichenbleistiften in sortierten Härtegraden

Weitere Informationen:
Zertifikat:
PEFC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.