Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Katalogsammler
>
Artikel
DURABLE Katalogsammler ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-776110
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
776110
EAN/GTIN:
4005546729831
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Katalogsammler mit drei Fächern für Zeitschriften und Broschüren. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Flexibel bestückbarer Katalogsammler • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel • Drei Fächerunterteilungen von 65 mm • Einfache Bestückung und Entnahme • Für Zeitschriften, Broschüren und Kataloge, etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7761
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 165 mm x 210 mm
Farbe:
Grau
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
3
Zertifikat:
Blauer Engel
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Schreibtischzubehör
>
Katalogsammler & Buchstützen
Weitere Suchbegriffe:
Archivstehsammler
,
Stehsammler
,
Zeitschriftenbox
,
Zeitschriftenkassette
,
Zeitschriftensammler
,
briefständer acryl
,
briefständer
,
stehsammler grau
,
stehsammler
,
steh-sammler
,
sammler
,
magazinsammler
,
zeitschriftensammler
,
aktensammler
,
akten-sammler
,
katalogsammler
,
aktenständer
,
katalogständer
,
zeitschriftenständer
,
ständer akten
,
ständer katalog
,
ständer zeitschriften
,
stehordner
,
standordner
,
zeitschriftenbox
,
zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,40*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Katalogsammler ECO, Blauer Engel zertifiziert, blau
Durable
776106
€ 13,08*
Ähnlich
DURABLE Katalogsammler ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
776101
€ 12,50*
Ähnlich
DURABLE KATALOGSAMMLER OPTIMO Blauer Engel
Durable
1709018058
€ 23,64*
Ähnlich
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, grau
Durable
1701395050
€ 5,65*
Ähnlich
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, lila transluzent
Durable
1701395992
€ 30,03*
Ähnlich
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, schwarz
Durable
1701395060
€ 12,39*
Ähnlich
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, transluzent blau
Durable
1701395540
€ 12,70*
Ähnlich
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, transparent
Durable
1701395400
€ 12,31*
Ähnlich
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, weiss
Durable
1701395010
€ 12,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.