Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, grau
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1701395050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701395050
EAN/GTIN:
     4005546108032
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Katalogsammler mit drei Fächern für Zeitschriften und Broschüren. • Katalogsammler für Zeitschriften und Broschüren • Drei Fächerunterteilungen von 65 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701395
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 165 mm x 210 mm
Farbe:
Grau
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
3
Weitere Suchbegriffe: Katalogsammler, Stehsammlerbox, durable katalogsammler lichtgrau, buchstützen acryl, buchstützen, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701395992
ab € 18,26*
Ähnlich
Durable
1701395060
ab € 8,28*
Ähnlich
Durable
1701395540
ab € 8,24*
Ähnlich
Durable
1701395400
ab € 8,05*
Ähnlich
Durable
1701395010
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.