Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, weiss
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1701395010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701395010
EAN/GTIN:
     7318081395018
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Katalogsammler mit drei Fächern für Zeitschriften und Broschüren. • Katalogsammler für Zeitschriften und Broschüren • Drei Fächerunterteilungen von 65 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701395
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 165 mm x 210 mm
Farbe:
Weiß
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
3
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, durable stehsammler weiß din a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701395050
ab € 8,29*
Ähnlich
Durable
1701395992
ab € 18,18*
Ähnlich
Durable
1701395060
ab € 8,27*
Ähnlich
Durable
1701395540
ab € 8,21*
Ähnlich
Durable
1701395400
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.