| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-1709018058 Herst.-Nr.: 1709018058 EAN/GTIN: 4005546108155 |
| |
|
| | |
| Katalogsammler mit variabel breitenverstellbaren Fächerunterteilungen. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Katalogsammler für Zeitschriften und Broschüren • Variabel breitenverstellbare Fächerunterteilungen • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1709018 | Außenmaße (B x H x L/T): | 300 mm x 180 mm x 250 mm | Farbe: | Anthrazit | Serie: | OPTIMO | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Anzahl Fächer: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, durable katalogsammler, postsortieranlage, sortierstation anthrazit, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter |
| | |
| |