Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® SOHO 5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® SOHO 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® SOHO 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® SOHO 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® SOHO 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® SOHO 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® SOHO 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® SOHO 5, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-554001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     554001
EAN/GTIN:
     4005546502595
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Platzsparender Tischständer mit 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Platzsparender Tischständer mit 5 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Besonders geeignet auf Schreibtischen und im Home Office • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5540
Außenmaße (B x H x L/T):
480 mm x 385 mm x 380 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyamid (PA), Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, sichttafel durable, tisch-set, tischset, tischaufsteller, sichttafelsystem, tisch-sichttafelsystem, stand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, tischständer, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 23,55* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.