Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® GRIP A4, mit Klettstreifen und Magnetverschluss, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® GRIP A4, mit Klettstreifen und Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® GRIP A4, mit Klettstreifen und Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® GRIP A4, mit Klettstreifen und Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® GRIP A4, mit Klettstreifen und Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® GRIP A4, mit Klettstreifen und Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® GRIP A4, mit Klettstreifen und Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® GRIP A4, mit Klettstreifen und Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     1682-154006795
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     496823
EAN/GTIN:
     4005546407180
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Info-Rahmen in A4 für Dokumente und Aushänge auf Textiltafeln oder Akustikpaneelen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf Textiloberflächen wie Textiltafeln, Stellwänden aus Textil und Akustikpaneelen • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z.B. Telefonlisten an textilen Trennwänden am Arbeitsplatz • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 236 x 323 mm • Anwendungshinweis: Produkt sollte beim Entfernen von der Wand vorsichtig frontal abgezogen werden und möglichst nicht nach oben oder unten gerissen werden. Nach der Anwendung auf textilen Oberflächen können die Stoffe mehr Schlaufen bzw. herausgerissene Fasern aufweisen. Bitte achten Sie darauf, dass die Rückseite des Artikels nicht mit Ihrer Kleidung in Berührung kommt, da es durch die Grippstruktur zu Beschädigungen kommen kann.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4968
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME GRIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4 silber, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, klettrahmen, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 13,35*
10 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,57*
€ 13,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,59*
€ 13,39*
3 Tage
49
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,11*
€ 14,05*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,068*
€ 14,118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,36*
Ähnlich
Durable
496801
ab € 9,50*
Ähnlich
Durable
498501
ab € 18,08*
Ähnlich
Durable
498523
ab € 18,24*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.