Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA498523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498523
EAN/GTIN:
     4005546407067
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer Vorderseite. Ideal für den Einsatz im Produktions- und Sanitärbereich. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Mit Rückenfolie für sicheren Halt von Dokumenten. Bietet Staub- und Spritzwasserschutz z. B. im Produktions-, Küchen- und Sanitärbereich • Fixierung durch rückseitige Magnetstreifen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4985
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4 silber, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter, magnettasche
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,21*
€ 23,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,39*
€ 23,86*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,42*
€ 27,30*
3 Tage
15
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 20,98*
€ 27,30*
1 Tag
20
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 21,28*
€ 27,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,59*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,76*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
499301
ab € 9,03*
Ähnlich
Durable
499323
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
498501
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.