Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Infotasche DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4, magnetisch haftend mit Magnetverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897780023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498501
EAN/GTIN:
     4005546407050
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer Vorderseite. Ideal für den Einsatz im Produktions- und Sanitärbereich. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Mit Rückenfolie für sicheren Halt von Dokumenten. Bietet Staub- und Spritzwasserschutz z. B. im Produktions-, Küchen- und Sanitärbereich • Fixierung durch rückseitige Magnetstreifen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4985
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen schwarz a4, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter, magnettasche
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,21*
€ 24,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,27*
€ 24,85*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,33*
€ 24,97*
2 Tage
20
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 21,17*
€ 28,67*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,37*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,57*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,77*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,48*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,45*
Ähnlich
Durable
499301
ab € 9,10*
Ähnlich
Durable
499323
ab € 9,08*
Ähnlich
Durable
498523
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.