Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschildrahmen Duraframe Grip A4 Klettstreifenbefestigung silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetschildrahmen Duraframe Grip A4 Klettstreifenbefestigung silber
Magnetschildrahmen Duraframe Grip A4 Klettstreifenbefestigung silber
Magnetschildrahmen Duraframe Grip A4 Klettstreifenbefestigung silber
Magnetschildrahmen Duraframe Grip A4 Klettstreifenbefestigung silber
Magnetschildrahmen Duraframe Grip A4 Klettstreifenbefestigung silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA496823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     496823
EAN/GTIN:
     4005546407180
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
  • Folienrahmen DURAFRAME GRIP A4
  • Für die Präsentation an textilen Oberflächen wie z.B. Textiltafeln und Akustikpaneelen.
  • Schnelles Anbringen durch rückseitige Klettstreifen und einfache Bestückung und Auswechseln der Informationen durch Magnetverschluss, einsetzbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Befestigung:
Klettstreifen
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.102 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,53*
€ 13,43*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,491*
€ 13,66*
2 Tage
59
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,86*
€ 13,82*
Lager 467
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,06*
€ 14,08*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,79*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,43*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,43*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,41*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,41*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.