Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PICTO, Raucher - Nein, 83 mm Durchmesser, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PICTO, Raucher - Nein, 83 mm Durchmesser, metallic silber
DURABLE PICTO, Raucher - Nein, 83 mm Durchmesser, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-491123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     491123
EAN/GTIN:
     4005546400204
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Hinweisschild Rauchen Erlaubt
Hinweisschild Raucher
Selbstklebendes Hinweisschild aus Edelstahl. Maße: Ø 83 mm • Gefertigt aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl • Kratzfester und unempfindlicher Druck • Vielseitiges und leicht verständliches Hinweisschild • Mit beiliegendem Klebepad zur Befestigung an den verschiedensten Oberflächen • Motiv: Rauchen verboten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4911
Außenmaße (Ø):
83 mm
Farbe:
Silber
Serie:
PICTO
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Rauchen verboten, Rauchen verboten (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen verboten, Verbotsschilder Praxisbewährt, rauchen verboten (piktogramm) durable, verbotsschilder praxisbewährt, pictogramm rund, picto rund, piktogramm, pikto, pictogramm, picto, türschild rund, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, türbeschilderung, beschilderung, aluminiumschild, aluminiumpiktogramm, orientierungshilfe, raumbeschriftung, orientierung, hinweisschilder, hinweisschild, türanhänger, türnotizanhänger
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,12*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.