Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 schwarz VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 schwarz VE=6 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 schwarz VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA488301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4883-01
EAN/GTIN:
     4005546405865
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
325 mm
Bruttogewicht:
1.039 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A3
Höhe:
445 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
6 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,49*
ab € 57,16*
€ 69,21*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 57,37*
€ 69,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,75*
€ 69,98*
4 Tage
181
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 58,36*
€ 74,27*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 74,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,59*
€ 82,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,85*
€ 81,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,52*
€ 81,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,68*
€ 75,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,67*
€ 75,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,37*
€ 68,27
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,56167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,30*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,56*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,66*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,29*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,99*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 57,98*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,34*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,64*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,01*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 58,04*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,11*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,476*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.