Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-897234002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487307
EAN/GTIN:
     4005546406787
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 325 x 445 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4873
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable sichthüllen a3, magnetrahmen, magnetrahmen a3, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 19,42*
€ 25,22*
10 Tage
18
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 19,93*
€ 25,83*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 21,02*
€ 27,03*
4 Tage
12
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 22,61*
€ 29,20*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 22,32*
€ 29,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,22*
€ 30,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,07*
€ 29,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,39*
€ 29,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,54*
€ 28,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,14*
€ 26,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,42*
€ 23,11
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 9,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,38*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,71*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,63*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,83*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,81*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,57*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,93*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,81*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,82*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.