Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 grün VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 grün VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 grün VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 grün VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA487305
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4873-05
EAN/GTIN:
     4005546406138
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
325 mm
Bruttogewicht:
0.305 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A3
Höhe:
445 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,945*
€ 13,245*
1 Tag
10
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,30*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,16*
€ 14,95*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 14,53*
€ 19,02*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,08*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,245*
€ 15,76155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,835*
€ 15,27365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,555*
€ 14,94045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,815*
€ 14,05985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,945*
€ 11,83455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,015*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,305*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,13*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,76*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,35*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,635*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,98*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,80*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,67*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.