Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
Artikel-Nr.:
     108EL-7320171
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487203
EAN/GTIN:
     4005546405186
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4872
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen durable, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,76*
€ 8,755*
2 Tage
52
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 8,88*
3 Tage
172
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,00*
€ 9,98*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,015*
€ 10,105*
5 Tage
18
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,52*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,755*
€ 10,41845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,555*
€ 10,18045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,395*
€ 9,99005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,48*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,71*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,90*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,03*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,745*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,835*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,90*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.