Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, weiß


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, weiß
Artikel-Nr.:
     690-897233000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487202
EAN/GTIN:
     4005546406800
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4872
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
1
pro 2er Pack
€ 5,49*
ab € 11,56*
€ 15,95*
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 11,86*
€ 16,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,43*
€ 16,99*
1
pro 2er Pack
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 18,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 18,32*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 15,95*
€ 18,98
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 15,85*
€ 18,86
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 15,14*
€ 18,02
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 14,86*
€ 17,68
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 14,11*
€ 16,79
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 11,56*
€ 13,76
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,98*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,31*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,83*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.