Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit
Artikel-Nr.:
     C1138-486037
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486037
EAN/GTIN:
     4005546404646
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder 149 x 52,5 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4860
Außenmaße (B x H x L/T):
172 mm x 76 mm x 12 mm
Farbe:
Graphit
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK SIGN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Acryl
Innenmaße (B x H):
149 mm x 525 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485002
€ 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.