Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Schilder Papiereinleger
>
Artikel
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-485002
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
485002
EAN/GTIN:
4005546400761
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Bedruckbare Einsteckschilder für Türschilder INFO SIGN 4800 und CLICK SIGN 4860. • EDV-beschriftbare Papierbögen für Türschilder Art. 4800 und 4860 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 50 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4850
Außenmaße (B x H):
149 mm x 525 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
50 Schild(er)
Serie:
INFO SIGN
Material:
Pappe
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Informationssysteme
>
Türschilder & Piktogramme
>
Aluminium-Türschilder
Weitere Suchbegriffe:
Türschilder Papiereinleger
,
Raumbeschilderung
,
Raumbeschilderungssystem
,
Raumschilder
,
Raumschildersysteme
,
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
durable türschilder
,
einsteckschilder türschild
,
papiereinlage türschilder
,
druckbogen türschilder
,
türschild refill
,
türschild einleger
,
beschriftungsschild türschild
,
türschild beschriftungsvorlage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,39*
1 Beutel enthält 10 Bögen (ab € 0,635* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,24*
€ 9,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,34*
€ 7,54
pro Beutel
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, dunkelblau
Durable
486007
€ 8,79*
Zubehör
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, graphit
Durable
486037
€ 7,61*
Zubehör
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß
Durable
486002
€ 8,88*
Zubehör
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 52,5 mm, metallic silber
Durable
480023
€ 10,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.