Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     894-CI4860.02
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486002
EAN/GTIN:
     4005546404998
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder 149 x 52,5 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4860
Außenmaße (B x H x L/T):
172 mm x 76 mm x 12 mm
Farbe:
Weiß
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK SIGN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Acryl
Innenmaße (B x H):
149 mm x 525 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschild 149x52,5mm, rahmen türschild, durable raumschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,09*
€ 9,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,35*
4 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,94*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,025*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485002
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.