Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CrystalSign 148x105 Folieneinlage transp


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CrystalSign 148x105 Folieneinlage transp
DURABLE Türschild CrystalSign 148x105 Folieneinlage transp
Artikel-Nr.:
     832-299312
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482119
EAN/GTIN:
     4005546403557
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Tisch-Aufsteller
Elegantes, zeitloses Türschildersortiment aus hochwertigem Acrylglas. Die kristallklaren an den Kanten polierten Acrylplatten und eine semi-transluzente Folie verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Einfache Montage durch Aufbauanleitung. Das Türschild wird mit zwei Folien geliefert. Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4-Format trennen.
Weitere Informationen:
weight:
0.190 kg
height:
0.025 m
width:
0.220 m
depth:
0.340 m
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,63*
€ 16,85*
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 17,46*
10 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,49*
€ 17,95*
4 Tage
555
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,74*
€ 19,14*
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 14,41*
€ 19,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
1 Paket enthält 1 Schild (ab € 14,41* pro Schild)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483119
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.