Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA483119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483119
EAN/GTIN:
     4005546403694
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Bedruckbare Einsteckfolien 148 x 105 mm, für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4821. • EDV-beschriftbare Folienbögen für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4821 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Farb- sowie S/W-Laserdrucker. • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 20 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4831
Außenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A6
Füllmenge:
20 Folie(n)
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Laserfolie PPC Matt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 12,50*
€ 17,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,03*
€ 18,10*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 12,67*
€ 18,55*
3 Tage
150
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 12,65*
€ 18,56*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 13,75*
€ 19,62*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,41*
€ 20,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,25*
€ 20,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,41*
€ 19,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,30*
€ 18,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,16*
€ 18,04
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,14*
€ 18,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Bögen (ab € 1,25* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
482119
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.