Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Edelstahl Rund 20 20 Liter silber metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treteimer Edelstahl Rund 20 20 Liter silber metallic
Treteimer Edelstahl Rund 20 20 Liter silber metallic
Artikel-Nr.:
     467-#DURA340223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     340223
EAN/GTIN:
     4005546301983
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Treteimer
  • Material und Form: Edelstahl, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • mit Fingerprint-Proof Beschichtung, herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, geräuschloses Schließen des Deckels, sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel, integrierter Tragegriff am Deckelscharnier
  • Durchmesser: 292 mm
  • Höhe: 455 mm
  • Tiefe: 360 mm
  • Volumen: 20 l
  • Farbe: metallic silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.995 kg
Durchmesser:
360 mm
Durchmesser oben:
292 mm
Farbe:
edelstahl
Farbname:
metallic silber
Fassungsvermögen:
20 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
455 mm
Marke:
Durable
Material:
Edelstahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 39,19*
€ 53,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,20*
€ 54,85*
€ 4,00*
ab € 42,08*
€ 58,45*
€ 5,50*
ab € 41,24*
€ 58,45*
€ 4,95*
ab € 52,53*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,39*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,29*
Ähnlich
Durable
341058
ab € 12,86*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,70*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,27*
Ähnlich
Durable
340023
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.