Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-338358
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338358
EAN/GTIN:
     4005546983882
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Schubladenbox für Kaffeekapseln. Ideal zur Platzierung direkt unter Kaffeemaschinen. • Modulare Aufbewahrungsbox mit zwei Schubladen für Catering Zubehör • Platzsparende Positionierung unter Kapsel- und Pad-Maschinen • Bietet direkten Zugriff auf Kaffeezubehör (z.B. bis zu 70 Kaffeekapseln) • Ideal für den Einsatz in Kaffee- und Teeküchen, Lounge-Bereichen und Besprechungsräumen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3383
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 95 mm x 356 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
COFFEE POINT
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
242 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
2
Weitere Suchbegriffe: Miniküche, Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, Sammelbehälter, kochzentrum, kapselspender, kaffeekapsel spender, kaffeebox, teebox, cateringbox, küchenbox, coffee point box, 3383 durable, kaffee bar, kaffeelounge, bar accessoires, kaffee dispenser, tee dispenser, catering zubehör, kaffeestation, kaffeekapsel box, aufbewahrungsbox kaffee, aufbewahrungsbox tee, kaffeeecke, teeküche, kaffeeküche, kaffeezubehör behälter, kaffeezubehör aufbewahrung, meeting point, schubladenbox kantine, kaffee meeting, aufbewahrungsbox kaffeekapseln, aufbewahrungsbox kaffeepads, behälter kaffee, coffee organizer, kaffee aufbewahrung, kaffeepad kasten, zubehör kaffee, zubehör tee
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
338558
ab € 56,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.