Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, schwarz
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, schwarz
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-330501
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330501
EAN/GTIN:
     4005546988504
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf. Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung. Fassungsvermögen 15 Liter. • Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf für den präventiven Brandschutz • Selbstlöschender Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen • TÜV zertifiziert • Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung • Fassungsvermögen: 15 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3305
Außenmaße (Höhe):
357 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
15 l
Serie:
SAFE
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschender papierkorb 15 liter, stahlpapierkorb 15l, abfallkorb, sicherheits-mülleimer, sicherheits-abfalleimer, sicherheits-abfallbehälter, sicherheits-papierkorb, mülleimer selbstlöschend, abfalleimer selbstlöschend, abfallbehälter selbstlöschend, papierkorb selbstlöschend, mülleimer flammenlöschend, abfalleimer flammenlöschend, abfallbehälter flammenlöschend, papierkorb flammenlöschend
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 24,49* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,42*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,70*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 14,99*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,90*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,33*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
1701579221
ab € 5,53*
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,28*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,63*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.