Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Safe rund 30 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Safe rund 30 Liter, grau
DURABLE Papierkorb Safe rund 30 Liter, grau
DURABLE Papierkorb Safe rund 30 Liter, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-330610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330610
EAN/GTIN:
     4005546988528
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf. Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung. Fassungsvermögen 30 Liter. • Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf für den präventiven Brandschutz • Selbstlöschender Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen • TÜV zertifiziert • Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung • Fassungsvermögen: 30 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3306
Außenmaße (Höhe):
492 mm
Farbe:
Grau
Füllmenge:
30 l
Serie:
SAFE
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, durable papierkorb feuerfest, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer stahl, sicherheits-mülleimer, sicherheits-abfalleimer, sicherheits-abfallbehälter, sicherheits-papierkorb, mülleimer selbstlöschend, abfalleimer selbstlöschend, abfallbehälter selbstlöschend, papierkorb selbstlöschend, mülleimer flammenlöschend, abfalleimer flammenlöschend, abfallbehälter flammenlöschend, papierkorb flammenlöschend
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,17*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,68*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,56*
Ähnlich
Durable
330601
ab € 30,41*
Ähnlich
Durable
330710
ab € 56,27*
Ähnlich
Durable
330701
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.