Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 Folio, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 Folio, schwarz
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 Folio, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-309601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     309601
EAN/GTIN:
     4005546987866
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mappenwagen aus kratzfestem Stahl für ca. 80 Hängemappen im Folio-Format. • Hängemappenwagen aus kratzfestem Stahlblech • Für ca. 80 Hängemappen im Folio-Format • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3096
Außenmaße (B x H x L/T):
655 mm x 592 mm x 405 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
Folio
Füllmenge:
80 Mappe(n)
Serie:
ECONOMY
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable mappenboy silber, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, hängemappenwagen, aktenwagen, aktenorganisation, hängemappenwagen economy, aktenhängewagen, hängemappenwagen folio format, hängeregisterwagen, mappenboy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,28*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,58*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.