Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotshefter DURAPLUS® DURABLE 2579-02, für Format A4+, Vorderdeckel transparent ja, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010592
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2579-02
EAN/GTIN:
     4005546267913
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Extrabreit zum Abheften von Prospekthüllen. Transparenter Vorderdeckel als DIN A4-Sichttasche, mit Beschriftungsfeld und Einstecktasche. Innentaschen zur Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen. Mit Schnellhefter-Mechanik und Hängeschienen-Einschubkanal. Ergänzung mit Abheftschieber und Abdeckschiene möglich.
Abheftvorrichtung nein, Beschriftungsfeld ja, beweglicher Heftfalz nein, Einstecktasche ja, Breite 245mm, Höhe 310mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Farbe:
weiß
Vorderdeckel transparent:
ja
Abheftvorrichtung:
nein
Beschriftungsfeld:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Einstecktasche:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
ja
Breite:
245
Höhe:
310
Material Rückseite:
Hart-PVC
Material Vorderseite:
Hart-PVC
Besonderheit:
überbreiter Schnellhefter, für Prospekthüllen geeignet, mit
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6172*
2 Tage
108
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,62*
1 Tag
140
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,64*
9 Tage
140
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,65*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,10*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,13*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.