Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, farbig sortiert
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#DURA226000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     226000
EAN/GTIN:
     4005546225630
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. Mit seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme in verschiedenen Farben. • Klemm-Mappe aus flexiblem Polypropylen • Mappe mit ellipsenförmiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme für einfache Handhabung • Mit farbiger oder transluzenter Klemme • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • Macht Lochen überflüssig • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2260
Außenmaße (B x H x L/T):
218 mm x 306 mm x 8 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
Swingclip®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable klemm-mappe din a4, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,34*
2 Tage
125
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,36*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,45*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0544*
€ 1,4992*
3 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,1212*
€ 1,5312*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
226600
ab € 1,41*
Ähnlich
Durable
226006
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
226007
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
226004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226014
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226009
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226032
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226035
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226003
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226001
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226002
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.