Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, gelb
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, gelb
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, gelb
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, gelb
Artikel-Nr.:
     505-9226004
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     226004
EAN/GTIN:
     4005546205229
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. Mit seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme in verschiedenen Farben. • Klemm-Mappe aus flexiblem Polypropylen • Mappe mit ellipsenförmiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme für einfache Handhabung • Mit farbiger oder transluzenter Klemme • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • Macht Lochen überflüssig • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2260
Außenmaße (B x H x L/T):
218 mm x 306 mm x 8 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
Swingclip®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmmappe durable duraclip din a4 pvc, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,67*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,70*
10 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,72*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1748*
€ 1,7348*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
226600
ab € 1,41*
Ähnlich
Durable
226006
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
226007
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
226000
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226014
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226009
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226032
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226035
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226003
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226001
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226002
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.