Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmmappe SWINGCLIP 226000 A4 30Bl. Klemme sort. 25 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125017899
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     226000
EAN/GTIN:
     4005546205328
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Mit seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SWINGCLIP®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe SWINGCLIP®
Maße:
21,8 x 30,6 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Kunststoff
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Klemme:
je 5 x rot, gelb, grün, dunkelblau, schwarz
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable klemm-mappe din a4, clip-hefter durable, clip hefter, Angebotsmappen, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappen, Blockmappen, Clipmappen, Klemmmappen, Mappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,34*
2 Tage
125
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,36*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,45*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0408*
€ 1,4652*
Lager 1682
75
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,1212*
€ 1,5312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5312*
€ 1,82213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5112*
€ 1,79833
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4512*
€ 1,72693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3912*
€ 1,65553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3512*
€ 1,60793
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1212*
€ 1,33423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
226600
ab € 1,40*
Ähnlich
Durable
226006
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
226007
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
226004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226014
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226009
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226032
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226035
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226003
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226001
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226002
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.