Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-125143990
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     226001
EAN/GTIN:
     4005546205182
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. Mit seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme in verschiedenen Farben. • Klemm-Mappe aus flexiblem Polypropylen • Mappe mit ellipsenförmiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme für einfache Handhabung • Mit farbiger oder transluzenter Klemme • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • Macht Lochen überflüssig • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2260
Außenmaße (B x H x L/T):
218 mm x 306 mm x 8 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
Swingclip®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Tackerklammer, Tackerklammern, durable duraclip klemm-mappe din a4 schwarz, büro heftklammern, clip-hefter durable, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
84
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,69*
10 Tage
52
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,78*
2 Tage
12
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,80*
3 Tage
97
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,03*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
226600
ab € 1,40*
Ähnlich
Durable
226006
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
226007
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
226000
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226014
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226009
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
226032
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226035
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226003
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226002
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.