Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
Artikel-Nr.:
     690-896734
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     197423
EAN/GTIN:
     4005546104058
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Mit Verbandset gemäß DIN 13157:2021. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium • Mit drei schwenkbaren Innenfächern • Mit Verbandset gemäß DIN 13157 (für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte oder Baustellen bis 10 Beschäftigte) • Mit Indexblatt für übersichtliche Inhaltsangabe und Vermerk von Notfall-Telefonnummern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblatt • Inkl. Aufkleber mit Erste Hilfe Kreuz in grün-weiß, Zylinderschloss mit zwei Schüsseln und Montageset
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1974
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 400 mm x 118 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Verbandset
Serie:
FIRST AID
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, verbandskästen, sanitätsschrank gefüllt, erstehilfekoffer, hilfeschrank, notfallkoffer, rettungskoffer, sanitätskoffer, sanitätsschrank, verbandschrank, verbandskoffer, verbandsschrank, verbandsschränke, erste-hilfe-produkte, verbandstoffe, erste hilfe schrank, erste hilfe kasten, din 13157
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 129,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 110,81*
€ 130,94*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 111,05*
€ 131,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 109,18*
€ 133,67*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 134,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
197500
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.