| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-197500 Herst.-Nr.: 197500 EAN/GTIN: 4005546104065 |
| |
|
| | |
| Verbandset gemäß DIN 13157:2021. Passend für FIRST AID BOX L. • 65-teiliges Verbandset gemäß DIN 13157 (für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte oder Baustellen bis 10 Beschäftigte) • Erste Hilfe Nachfüllset für Verbandkasten FIRST AID BOX L Art. 1973 und FIRST AID SET L Art. 1974 Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1975 | Außenmaße (B x H x L/T): | 302 mm x 400 mm x 118 mm | Farbe: | Farbig sortiert | Serie: | FIRST AID | Material: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten en 13157, durable verbandkasten, verbandskästen, erste hilfe set, verbandsset, verbandsmaterial, din 13157 |
| | |
| |