Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gangschild selbstklebend A5 hoch, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 hoch, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 hoch, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 hoch, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 hoch, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-185719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     185719
EAN/GTIN:
     4005546742496
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Selbstklebendes Gangschild mit Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von Regalen und Gängen.|• Selbstklebendes Gangschild aus transparenter PET Hartfolie mit Permanent-Klebestreifen|• Anwendung  zur Kennzeichnung von Regalen und Gängen|• Gute Lesbarkeit durch rechtwinklige Anbringung|• Staubschutz der Einsteckschilder durch geschlossenen Ausführung|• Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar|• Einfacher Austausch der Einsteckschilder durch Daumenstanzung auf der Rückseite|• Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT®|• Für Einsteckschilder 210 x 148,5mm|• Passende bedruckbare Einsteckschilder: Artikelnummer 485502
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1857
Außenmaße (B x H x L/T):
154 mm x 214 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
Hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, gangschild, regalschild, regalzeilenschild, regal kennzeichnung, fahnenschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
185619
€ 57,72*
Ähnlich
Durable
185919
€ 76,15*
Ähnlich
Durable
186019
€ 74,69*
Ähnlich
Durable
185819
€ 57,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.