Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gangschild selbstklebend A4 hoch, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Gangschild selbstklebend A4 hoch, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A4 hoch, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A4 hoch, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A4 hoch, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A4 hoch, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A4 hoch, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-185919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     185919
EAN/GTIN:
     4005546742519
Suchbegriffe:
gangschild
regalschild
regalzeilenschild
regal kennzeichnung
Selbstklebendes Gangschild mit Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von Regalen und Gängen.|• Selbstklebendes Gangschild aus transparenter PET Hartfolie mit Permanent-Klebestreifen|• Anwendung  zur Kennzeichnung von Regalen und Gängen|• Gute Lesbarkeit durch rechtwinklige Anbringung|• Staubschutz der Einsteckschilder durch geschlossenen Ausführung|• Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar|• Einfacher Austausch der Einsteckschilder durch Daumenstanzung auf der Rückseite|• Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT®|• Für Einsteckschilder A4 (210 x 297 mm)|• Passende bedruckbare Einsteckschilder: Artikelnummer 485602
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1859
Außenmaße (B x H x L/T):
216 mm x 301 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
Hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: fahnenschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
185619
€ 58,04*
Ähnlich
Durable
186019
€ 74,10*
Ähnlich
Durable
185719
€ 57,21*
Ähnlich
Durable
185819
€ 58,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.