Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-185819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     185819
EAN/GTIN:
     4005546742502
Suchbegriffe:
gangschild
regalschild
regalzeilenschild
regal kennzeichnung
Selbstklebendes Gangschild mit Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von Regalen und Gängen.|• Selbstklebendes Gangschild aus transparenter PET Hartfolie mit Permanent-Klebestreifen|• Anwendung  zur Kennzeichnung von Regalen und Gängen|• Gute Lesbarkeit durch rechtwinklige Anbringung|• Staubschutz der Einsteckschilder durch geschlossenen Ausführung|• Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar|• Einfacher Austausch der Einsteckschilder durch Daumenstanzung auf der Rückseite|• Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT®|• Für Einsteckschilder 210 x 148,5mm|• Passende bedruckbare Einsteckschilder: Artikelnummer 485502
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1858
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 152 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
Quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: fahnenschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
185619
€ 58,04*
Ähnlich
Durable
185919
€ 76,15*
Ähnlich
Durable
186019
€ 74,69*
Ähnlich
Durable
185719
€ 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.