Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 90, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 90, weiss
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 90, weiss
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 90, weiss
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 90, weiss
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 90, weiss
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 90, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1801668010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801668010
EAN/GTIN:
     7318081668013
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Fahrwagen aus Metall für einen Abfallbehälter DURABIN 90. Mit vier Lenkrollen. • Fahrwagen aus weißlackiertem Metall mit vier Lenkrollen • Für einen Abfall- und Wertstoffbehälter DURABIN 90
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801668
Außenmaße (B x H x L/T):
395 mm x 180 mm x 385 mm
Farbe:
Weiß
Serie:
DURABIN®
Material:
Metall
Materialzusatz:
weißlackiertem Metall
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsammelwagen, Abfallwagen, Müllbeutelwagen, Müllsackwagen, Sammelbehälter, sammelbehälter, rollwagen mülleimer, fahrwagen mülleimer, rolluntersatz mülleimer, transportwagen mülleimer, rollwagen mülltonne, fahrwagen mülltonne, rolluntersatz mülltonne, transportwagen mülltonne, rollwagen abfalleimer, fahrwagen abfalleimer, rolluntersatz abfalleimer, transportwagen abfalleimer, rollwagen abfalltonne, fahrwagen abfalltonne, rolluntersatz abfalltonne, transportwagen abfalltonne, rollwagen abfallbehälter, fahrwagen abfallbehälter, rolluntersatz abfallbehälter, transportwagen abfallbehälter, rollwagen abfallsammler, fahrwagen abfallsammler, rolluntersatz abfallsammler, transportwagen abfallsammler, rollwagen wertstoffsammler, fahrwagen wertstoffsammler, rolluntersatz wertstoffsammler, transportwagen wertstoffsammler
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 56 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800505050
ab € 30,44*
Zubehör
Durable
1800505221
ab € 27,36*
Zubehör
Durable
1800474040
ab € 27,37*
Zubehör
Durable
1800474050
ab € 27,48*
Zubehör
Durable
1800474020
ab € 27,29*
Zubehör
Durable
1800474010
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.