Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, grün
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-1800474020
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800474020
EAN/GTIN:
     7318080474028
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Große Abfalltonne in quadratischer Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 90 Liter. • Quadratische Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie • Mit Tragegriffen für leichteren Transport • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz • Passender Deckel in verschiedenen Farben und Ausführungen separat erhältlich • Fassungsvermögen: 90 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800474
Außenmaße (B x H x L/T):
520 mm x 610 mm x 490 mm
Farbe:
Grün
Füllmenge:
90 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800475040
ab € 9,02*
Zubehör
Durable
1800475210
ab € 9,95*
Zubehör
Durable
1800475030
ab € 9,05*
Zubehör
Durable
1800475050
ab € 9,06*
Zubehör
Durable
1800475020
ab € 8,99*
Zubehör
Durable
1800475221
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.