Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, blau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800474040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800474040
EAN/GTIN:
     7318080474042
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Große Abfalltonne in quadratischer Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 90 Liter. • Quadratische Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie • Mit Tragegriffen für leichteren Transport • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz • Passender Deckel in verschiedenen Farben und Ausführungen separat erhältlich • Fassungsvermögen: 90 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800474
Außenmaße (B x H x L/T):
520 mm x 610 mm x 490 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
90 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800475040
ab € 9,00*
Zubehör
Durable
1800475210
ab € 9,86*
Zubehör
Durable
1800475030
ab € 9,03*
Zubehör
Durable
1800475050
ab € 9,04*
Zubehör
Durable
1800475020
ab € 8,92*
Zubehör
Durable
1800475221
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.