Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 90L quadratisch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 90L quadratisch, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 90L quadratisch, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 90L quadratisch, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 90L quadratisch, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 90L quadratisch, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800505050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800505050
EAN/GTIN:
     4005546738970
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Große Abfalltonne in quadratischer Form. Aus recyceltem Kunststoff in Blauer Engel Qualität. Fassungsvermögen 90 Liter. • Quadratische Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie • Mit Tragegriffen für leichteren Transport • Passender Deckel in verschiedenen Farben und Ausführungen separat erhältlich • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel • Fassungsvermögen: 90 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800505
Außenmaße (B x H x L/T):
520 mm x 610 mm x 490 mm
Farbe:
Grau
Serie:
DURABIN®
Füllmenge:
90 l
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer grau, standard abfalleimer, standard-mülleimer 90l, mülleimer, mülltonne, abfalleimer, abfalltonne, abfallbehälter, abfallsammler, wertstoffsammler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800505221
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.