Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, weiss
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, weiss
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, weiss
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, weiss
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, weiss
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1800798010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800798010
EAN/GTIN:
     7318080798018
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Fassungsvermögen 40 Liter. • Rechteckiger Kunststoffbehälter zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen • Passender Deckel in verschiedenen Ausführungen separat erhältlich • Fassungsvermögen: 40 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800798
Außenmaße (B x H x L/T):
320 mm x 592 mm x 360 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
40 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1801621040
ab € 3,24*
Zubehör
Durable
1801621030
ab € 3,24*
Zubehör
Durable
1801621050
ab € 3,24*
Zubehör
Durable
1801621020
ab € 3,26*
Zubehör
Durable
1801621080
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.