Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, blau
DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, blau
DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1801621040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801621040
EAN/GTIN:
     7318081621049
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel durable
abfallbehälter deckel
Rechteckiger Deckel für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter. • Deckel für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter • Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801621
Außenmaße (B x H x L/T):
330 mm x 40 mm x 360 mm
Farbe:
Blau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: durabin lid square, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel, deckel mülleimer, mülleimerdeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801621030
ab € 3,22*
Ähnlich
Durable
1801621050
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
1801621020
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
1801621080
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.