Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID SQUARE 40, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1801621050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801621050
EAN/GTIN:
     7318081621056
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel
Rechteckiger Deckel für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter. • Deckel für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter • Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801621
Außenmaße (B x H x L/T):
330 mm x 40 mm x 360 mm
Farbe:
Grau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: durabin lid square, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel, deckel mülleimer, mülleimerdeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 3,33* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1809798010
ab € 32,82*
Zubehör
Durable
1800798050
ab € 23,24*
Zubehör
Durable
1800798010
ab € 21,75*
Zubehör
Durable
1809816050
ab € 117,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.