Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800475050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800475050
EAN/GTIN:
     7318080475056
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Quadratischer Deckel für DURABIN 90 Abfallbehälter. Mit Griffen für leichtes Abnehmen. • Deckel für DURABIN 90 Abfallbehälter mit Griffen für leichtes Abnehmen • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800475
Außenmaße (B x H x L/T):
507 mm x 470 mm x 60 mm
Farbe:
Grau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, abfalltrenner, durabin lid, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 9,07* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800505050
ab € 30,37*
Zubehör
Durable
1800505221
ab € 27,49*
Zubehör
Durable
1800474040
ab € 27,40*
Zubehör
Durable
1800474050
ab € 27,64*
Zubehör
Durable
1800474020
ab € 27,28*
Zubehör
Durable
1800474010
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.